Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung ERX-24T XLO

  • ERIKS:23982181
  • Hersteller:ERX-24T XLO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

375,22 €/ Stückexkl. MwSt

439,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ERX-T XLO
Schaftdurchmesser
1.1/2 in
Außendurchmesser
38.1 mm
Breite
80 mm
Außenringbreite
50.8 mm
Dynamische Belastung
32.65 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
1650 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung