Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung ERX-23T XLO

  • ERIKS:23440398
  • Hersteller:ERX-23T XLO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

324,65 €/ Stückexkl. MwSt

379,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ERX-T XLO
Schaftdurchmesser
1.7/16 in
Außendurchmesser
36.5 mm
Breite
72 mm
Außenringbreite
44.45 mm
Dynamische Belastung
2.52 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
1850 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung