Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung ERX-20RT LO

  • ERIKS:23982150
  • Hersteller:ERX-20RT LO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

288,60 €/ Stückexkl. MwSt

337,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ERX-T LO
Schaftdurchmesser
1.1/4 in
Außendurchmesser
31.75 mm
Breite
62 mm
Außenringbreite
39.7 mm
Dynamische Belastung
4.38 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung