305,51 €/ Stückexkl. MwSt
357,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ERX-T LO |
Schaftdurchmesser | 1.1/4 in |
Außendurchmesser | 30.2 mm |
Breite | 62 mm |
Außenringbreite | 39.7 mm |
Dynamische Belastung | 4.38 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |