Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung ERX-16T XLO

  • ERIKS:23982101
  • Hersteller:ERX-16T XLO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

207,19 €/ Stückexkl. MwSt

242,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ERX-T XLO
Schaftdurchmesser
1 in
Außendurchmesser
25.4 mm
Breite
52 mm
Außenringbreite
36.5 mm
Dynamische Belastung
2.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
2500 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung