Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung ERX-12T LO

  • ERIKS:23982082
  • Hersteller:ERX-12T LO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

180,90 €/ Stückexkl. MwSt

211,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ERX-T LO
Schaftdurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
19.05 mm
Breite
47 mm
Außenringbreite
32.5 mm
Dynamische Belastung
11.61 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
5800 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung