Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung ER-27T

  • ERIKS:23981903
  • Hersteller:ER-27T
Image 1
Zur Liste hinzufügen

232,83 €/ Stückexkl. MwSt

272,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ER-T
Schaftdurchmesser
1.11/16 in
Außendurchmesser
42.9 mm
Breite
85 mm
Außenringbreite
50.8 mm
Dynamische Belastung
35.14 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
5850 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung