Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung ER-20TC

  • ERIKS:23981865
  • Hersteller:ER-20TC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

189,34 €/ Stückexkl. MwSt

221,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ER-TC
Schaftdurchmesser
1.1/4 in
Außendurchmesser
31.75 mm
Breite
72 mm
Außenringbreite
44.45 mm
Dynamische Belastung
2.52 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4650 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung