Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung ER-207TM

  • ERIKS:23981851
  • Hersteller:ER-207TM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

219,63 €/ Stückexkl. MwSt

256,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ER-TM
Wellendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6500 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung