Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung ER-204TMC

  • ERIKS:23440360
  • Hersteller:ER-204TMC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

137,51 €/ Stückexkl. MwSt

160,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ER-TMC
Wellendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6450 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung