Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung ER-19TC

  • ERIKS:23981841
  • Hersteller:ER-19TC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

152,69 €/ Stückexkl. MwSt

178,65 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ER-TC
Schaftdurchmesser
1.3/16 in
Außendurchmesser
30.2 mm
Breite
62 mm
Außenringbreite
39.7 mm
Dynamische Belastung
4.38 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
7600 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung