Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung ER-16T

  • ERIKS:23440353
  • Hersteller:ER-16T
Image 1
Zur Liste hinzufügen

127,10 €/ Stückexkl. MwSt

148,71 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ER-T
Schaftdurchmesser
1 in
Außendurchmesser
25.4 mm
Breite
52 mm
Außenringbreite
36.5 mm
Dynamische Belastung
2.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung