Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung AR-2-23T

  • ERIKS:23979825
  • Hersteller:AR-2-23T
Image 1
Zur Liste hinzufügen

805,51 €/ Stückexkl. MwSt

942,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
AR-T
Schaftdurchmesser
2.3/16 in
Außendurchmesser
55.6 mm
Breite
108 mm
Außenringbreite
57.2 mm
Dynamische Belastung
43.38 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung