Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung AR-2-18T

  • ERIKS:23979803
  • Hersteller:AR-2-18T
Image 1
Zur Liste hinzufügen

766,93 €/ Stückexkl. MwSt

897,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
AR-T
Schaftdurchmesser
1.1/2 in
Außendurchmesser
38.1 mm
Breite
85.7 mm
Außenringbreite
50.8 mm
Dynamische Belastung
32.65 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
5850 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung