Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung AR-2-14T

  • ERIKS:23979789
  • Hersteller:AR-2-14T
Image 1
Zur Liste hinzufügen

652,31 €/ Stückexkl. MwSt

763,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
AR-T
Schaftdurchmesser
1.1/4 in
Außendurchmesser
31.75 mm
Breite
79.8 mm
Außenringbreite
44.45 mm
Dynamische Belastung
2.52 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
7600 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung