Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung AR-2-110T

  • ERIKS:23979756
  • Hersteller:AR-2-110T
Image 1
Zur Liste hinzufügen

617,75 €/ Stückexkl. MwSt

722,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
AR-T
Schaftdurchmesser
1.5/8 in
Außendurchmesser
41.275 mm
Breite
90.5 mm
Außenringbreite
50.8 mm
Dynamische Belastung
35.14 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
5850 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung