310,05 €/ Stückexkl. MwSt
362,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | AR-T |
Schaftdurchmesser | 3/4 in |
Außendurchmesser | 19.05 mm |
Breite | 52.4 mm |
Außenringbreite | 32.5 mm |
Dynamische Belastung | 11.61 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 10200 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |