Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung RB-19

  • ERIKS:23986442
  • Hersteller:RB-19
Image 1
Zur Liste hinzufügen

149,76 €/ Stückexkl. MwSt

175,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RB
Schaftdurchmesser
1.3/16 in
Außendurchmesser
62 mm
Breite
41.3 mm
Außenringbreite
22.2 mm
Dynamische Belastung
4.38 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
5450 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung