119,47 €/ Stückexkl. MwSt
139,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | RB |
Schaftdurchmesser | 3/4 in |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 32.5 mm |
Außenringbreite | 15.9 mm |
Dynamische Belastung | 11.61 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |