Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ERX-PN16

  • ERIKS:23982259
  • Hersteller:ERX-PN16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

327,53 €/ Stückexkl. MwSt

383,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ERX-PN
Schaftdurchmesser
1 in
Außendurchmesser
25.4 mm
Breite
52 mm
Außenringbreite
34.9 mm
Dynamische Belastung
2.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
2700 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung