Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ERX-39 HI

  • ERIKS:23982232
  • Hersteller:ERX-39 HI
Image 1
Zur Liste hinzufügen

476,01 €/ Stückexkl. MwSt

556,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ERX-HI
Schaftdurchmesser
2.7/16 in
Außendurchmesser
61.9 mm
Breite
110 mm
Außenringbreite
65.1 mm
Dynamische Belastung
52.44 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
1250 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung