207,83 €/ Stückexkl. MwSt
243,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ERX-LO |
Schaftdurchmesser | 1.1/2 in |
Außendurchmesser | 38.1 mm |
Breite | 80 mm |
Außenringbreite | 49.2 mm |
Dynamische Belastung | 32.65 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 3300 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |