Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ERX-20 LO

  • ERIKS:23982118
  • Hersteller:ERX-20 LO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

247,79 €/ Stückexkl. MwSt

289,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ERX-LO
Schaftdurchmesser
1.1/4 in
Außendurchmesser
31.75 mm
Breite
72 mm
Außenringbreite
42.9 mm
Dynamische Belastung
2.52 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung