Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ERX-12 XLO

  • ERIKS:23982081
  • Hersteller:ERX-12 XLO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

128,69 €/ Stückexkl. MwSt

150,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ERX-XLO
Schaftdurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
19.05 mm
Breite
47 mm
Außenringbreite
31 mm
Dynamische Belastung
11.61 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
2900 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung