116,57 €/ Stückexkl. MwSt
136,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ERX-LO |
Schaftdurchmesser | 3/4 in |
Außendurchmesser | 19.05 mm |
Breite | 47 mm |
Außenringbreite | 31 mm |
Dynamische Belastung | 11.61 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 5800 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |