Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER-8

  • ERIKS:23440395
  • Hersteller:ER-8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,97 €/ Stückexkl. MwSt

121,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ER
Schaftdurchmesser
1/2 in
Außendurchmesser
12.7 mm
Breite
47 mm
Außenringbreite
31 mm
Dynamische Belastung
11.61 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
7300 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung