Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER-64

  • ERIKS:23440394
  • Hersteller:ER-64
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.891,30 €/ Stückexkl. MwSt

2.212,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ER
Schaftdurchmesser
4 in
Außendurchmesser
101.6 mm
Breite
190 mm
Außenringbreite
117.5 mm
Dynamische Belastung
133.01 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
1700 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung