1.891,30 €/ Stückexkl. MwSt
2.212,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ER |
Schaftdurchmesser | 3.15/16 in |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 190 mm |
Außenringbreite | 117.5 mm |
Dynamische Belastung | 133.01 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |