Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER-55

  • ERIKS:23440393
  • Hersteller:ER-55
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.065,32 €/ Stückexkl. MwSt

1.246,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ER
Schaftdurchmesser
3.7/16 in
Außendurchmesser
87.3 mm
Breite
150 mm
Außenringbreite
85.7 mm
Dynamische Belastung
83.09 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
2125 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung