1.065,32 €/ Stückexkl. MwSt
1.246,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ER |
Schaftdurchmesser | 3.1/4 in |
Außendurchmesser | 82.55 mm |
Breite | 150 mm |
Außenringbreite | 85.7 mm |
Dynamische Belastung | 83.09 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 2125 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |