775,20 €/ Stückexkl. MwSt
906,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ER |
Schaftdurchmesser | 3 in |
Außendurchmesser | 76.2 mm |
Breite | 140 mm |
Außenringbreite | 82.55 mm |
Dynamische Belastung | 77.45 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 2250 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |