Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER-43C

  • ERIKS:23981936
  • Hersteller:ER-43C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

643,13 €/ Stückexkl. MwSt

752,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ER-C
Schaftdurchmesser
2.11/16 in
Außendurchmesser
68.3 mm
Breite
125 mm
Außenringbreite
69.85 mm
Dynamische Belastung
62.14 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
2225 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung