Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER-40

  • ERIKS:23981933
  • Hersteller:ER-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

552,95 €/ Stückexkl. MwSt

646,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ER
Schaftdurchmesser
2.1/2 in
Außendurchmesser
63.5 mm
Breite
125 mm
Außenringbreite
69.85 mm
Dynamische Belastung
62.14 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
2500 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung