344,01 €/ Stückexkl. MwSt
402,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ER |
Schaftdurchmesser | 2.7/16 in |
Außendurchmesser | 61.9 mm |
Breite | 110 mm |
Außenringbreite | 65.1 mm |
Dynamische Belastung | 52.44 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |