Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER-36

  • ERIKS:23440387
  • Hersteller:ER-36
Image 1
Zur Liste hinzufügen

355,88 €/ Stückexkl. MwSt

416,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ER
Schaftdurchmesser
2.1/4 in
Außendurchmesser
57.15 mm
Breite
110 mm
Außenringbreite
65.1 mm
Dynamische Belastung
52.44 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung