Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER-30

  • ERIKS:23440379
  • Hersteller:ER-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

253,46 €/ Stückexkl. MwSt

296,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ER
Schaftdurchmesser
1.7/8 in
Außendurchmesser
47.625 mm
Breite
90 mm
Außenringbreite
51.6 mm
Dynamische Belastung
35.09 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3550 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung