209,32 €/ Stückexkl. MwSt
244,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ER-C |
Schaftdurchmesser | 1.3/4 in |
Außendurchmesser | 44.45 mm |
Breite | 85 mm |
Außenringbreite | 49.2 mm |
Dynamische Belastung | 35.14 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |