Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER-28

  • ERIKS:23440378
  • Hersteller:ER-28
Image 1
Zur Liste hinzufügen

200,53 €/ Stückexkl. MwSt

234,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ER
Schaftdurchmesser
1.3/4 in
Außendurchmesser
44.45 mm
Breite
85 mm
Außenringbreite
49.2 mm
Dynamische Belastung
35.14 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung