209,22 €/ Stückexkl. MwSt
244,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ER |
Schaftdurchmesser | 1.15/16 in |
Außendurchmesser | 39.7 mm |
Breite | 80 mm |
Außenringbreite | 49.2 mm |
Dynamische Belastung | 32.65 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 4150 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |