Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER-24C

  • ERIKS:23981890
  • Hersteller:ER-24C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

184,63 €/ Stückexkl. MwSt

216,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ER-C
Schaftdurchmesser
1.1/2 in
Außendurchmesser
38.1 mm
Breite
80 mm
Außenringbreite
49.2 mm
Dynamische Belastung
32.65 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4150 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung