Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER-211

  • ERIKS:23440369
  • Hersteller:ER-211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

304,83 €/ Stückexkl. MwSt

356,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ER
Wellendurchmesser
55 mm
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3250 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung