Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER-204

  • ERIKS:23440359
  • Hersteller:ER-204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,57 €/ Stückexkl. MwSt

127,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ER
Wellendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
7300 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung