162,97 €/ Stückexkl. MwSt
190,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ER |
Schaftdurchmesser | 1.1/4 in |
Außendurchmesser | 31.75 mm |
Breite | 72 mm |
Außenringbreite | 42.9 mm |
Dynamische Belastung | 2.52 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 4650 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |