Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER-19C

  • ERIKS:23981839
  • Hersteller:ER-19C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,95 €/ Stückexkl. MwSt

156,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ER-C
Schaftdurchmesser
1.3/16 in
Außendurchmesser
30.2 mm
Breite
62 mm
Außenringbreite
38.1 mm
Dynamische Belastung
4.38 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
5450 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung