Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung ER-16

  • ERIKS:23440351
  • Hersteller:ER-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,96 €/ Stückexkl. MwSt

127,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ER
Schaftdurchmesser
1 in
Außendurchmesser
25.4 mm
Breite
52 mm
Außenringbreite
34.9 mm
Dynamische Belastung
2.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6350 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung