7.334,34 €/ Stückexkl. MwSt
8.581,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | AR |
Schaftdurchmesser | 4 in |
Außendurchmesser | 101.6 mm |
Breite | 204.8 mm |
Außenringbreite | 117.5 mm |
Dynamische Belastung | 133.01 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |