1.324,18 €/ Stückexkl. MwSt
1.549,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | AR |
Schaftdurchmesser | 2.1/2 in |
Außendurchmesser | 63.5 mm |
Breite | 131.3 mm |
Außenringbreite | 69.85 mm |
Dynamische Belastung | 62.14 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 2500 rpm |
Ausführung | Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |