Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung AR-210

  • ERIKS:23979875
  • Hersteller:AR-210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.169,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.367,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
AR
Wellendurchmesser
50 mm
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3550 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung