Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung AR-208

  • ERIKS:23979867
  • Hersteller:AR-208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.015,31 €/ Stückexkl. MwSt

1.187,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
AR
Wellendurchmesser
40 mm
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4150 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung