Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung AR-205

  • ERIKS:23979855
  • Hersteller:AR-205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

685,01 €/ Stückexkl. MwSt

801,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
AR
Wellendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6350 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung